Schneider Electric - Peine 3P 9 módulos K60N C60 ID - A9XPH309

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Peine 3P 9 módulos K60N C60 ID

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 3

  • Compatible para varios dispositivos - 3

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Longitud - 162 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPH309

Ref.Sonepar

612468

EAN

3606481160072

Número de fases:

3

Número de polos:

3

Compatible para varios dispositivos:

3

Dimensiones del paso:

18 mm

Longitud:

162 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

9

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

|Número de fases:3|Número de polos:3|Compatible para varios dispositivos:3|Dimensiones del paso:18 mm|Sección transversal:-|Longitud:162 mm|Anchura en módulos:9|Intensidad permanente nominal Iu:100 A|Tipo de conexión de eléctrica:Clavija|Aislado:sí|Tensión de sobrecarga nominal:-|Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:-|Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:415 V|Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:-|Apto para dispositivos con busbar N:no|Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:no|Color:-

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric