Schneider Electric - Peine bipolar: 16 polos de 27 mm - 14812

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Peine bipolar: 16 polos de 27 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 8

  • Dimensiones del paso - 27 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14812

Ref.Sonepar

1049796

EAN

3303430148128

Número de fases:

1

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

8

Dimensiones del paso:

27 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

432 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

500 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Peine bipolar: 16 polos de 27 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric