Fin de vida

Schneider Electric - Peine CLARIO 1P + N 48 pasos 9mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Peine CLARIO 1P + N 48 pasos 9mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 24

  • Dimensiones del paso - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

21503

Ref.Sonepar

41428

EAN

3303430215035

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de fases:

1

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

24

Dimensiones del paso:

9 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

430 mm

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

6 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Juego de barras Clario, 1P+N, 80 A, W= 24 módulos, horizontal, gris claro. Accesorio de conexión. Grado de contaminación: 3. Beneficios: La solución se encuentra en el cuadro de distribución. Amplia gama según la norma DIN: Sencillez. Diseño de producto coherente: Tranquilidad. Innovaciones al servicio de la solidez: Productividad. Numerosas asociaciones de productos simplemente enganchándolos: Flexibilidad. Aplicaciones: Control y mando de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios. Hasta 63A. Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric