Schneider Electric - Peine iID 4P cabecera + 2P 14 módulos - A9XPH814

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Peine iID 4P cabecera + 2P 14 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 6

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPH814

Ref.Sonepar

321531

EAN

3606481186157

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

6

Dimensiones del paso:

18 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

252 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

14

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Peine iID 4P cabecera + 2P 14 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric