Schneider Electric - Peine N-L1 Vigi-N-L2 Vigi-N-L3 Vigi 27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 18 mm
Longitud - 378 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPF521
Ref.Sonepar
321523
EAN
3606481160133
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
18 mm
Longitud:
378 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
21
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


