Schneider Electric - Peine tetrapolar 24 pasos K60N C60 ID - A9XPH412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 18 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPH412
Ref.Sonepar
227589
EAN
3606480485060
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
18 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
220 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
0 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


