Schneider Electric - Peine unipolar: 16 polos de 27 mm - 14811

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 1

  • Compatible para varios dispositivos - 16

  • Dimensiones del paso - 27 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

14811

Ref.Sonepar

1055574

EAN

3303430148111

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de fases:

1

Número de polos:

1

Compatible para varios dispositivos:

16

Dimensiones del paso:

27 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

432 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

500 V

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Peine unipolar: 16 polos de 27 mm