Schneider Electric - Perfil aluminio perforado 3m - NSYMDVR3M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura - 25 mm
Altura - 3000 mm
Profundidad - 15 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMDVR3M
Ref.Sonepar
863786
EAN
3606480182914
Modelo:
Carril de montaje
Anchura:
25 mm
Altura:
3000 mm
Profundidad:
15 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Perfil aluminio perforado 3m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


