Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 1 000A 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1000 A
Modelo - Perfil
Longitud - 2000 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04562
Ref.Sonepar
758510
EAN
3606481870568
Entrada de intensidad nominal:
1000 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
2000 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
23 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil conexión LGYE 1 000A 2000mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


