Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 1 600A 2000mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1600 A

  • Modelo - Perfil

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 60 mm

  • Altura - 23 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04564

Ref.Sonepar

758483

EAN

3606481870582

Entrada de intensidad nominal:

1600 A

Modelo:

Perfil

Longitud:

2000 mm

Anchura:

60 mm

Altura:

23 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Perfil conexión LGYE 1 600A 2000mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric