Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 2 000A 2000mm - LVS04565
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 2000 A
Modelo - Perfil
Longitud - 2000 mm
Anchura - 100 mm
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04565
Ref.Sonepar
758497
EAN
3606481870599
Entrada de intensidad nominal:
2000 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
2000 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
31 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil conexión LGYE 2 000A 2000mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


