Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 2 500A 2000mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 2500 A

  • Modelo - Perfil

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Altura - 31 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04566

Ref.Sonepar

757568

EAN

3606481870605

Entrada de intensidad nominal:

2500 A

Modelo:

Perfil

Longitud:

2000 mm

Anchura:

100 mm

Altura:

31 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Perfil conexión LGYE 2 500A 2000mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric