Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 2500A 625mm - LVS04508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 2500 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1625 mm
Anchura - 100 mm
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04508
Ref.Sonepar
758788
EAN
3606481870377
Entrada de intensidad nominal:
2500 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1625 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
31 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil conexión LGYE 2500A 625mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


