Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 3 200A 2000mm - LVS04567
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 3200 A
Modelo - Perfil
Longitud - 2000 mm
Anchura - 150 mm
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04567
Ref.Sonepar
759757
EAN
3606481870612
Entrada de intensidad nominal:
3200 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
2000 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
31 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil conexión LGYE 3 200A 2000mm


