Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 3200A 625mm - LVS04509
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 3200 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1625 mm
Anchura - 150 mm
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04509
Ref.Sonepar
758885
EAN
3606481870384
Entrada de intensidad nominal:
3200 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1625 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
31 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


