Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 4000A 625mm - LVS04510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 4000 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1625 mm
Anchura - 150 mm
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04510
Ref.Sonepar
759015
EAN
3606481870391
Entrada de intensidad nominal:
4000 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1625 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
31 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil conexión LGYE 4000A 625mm


