Schneider Electric - Perfil conexión LGYE 630A 2000mm - LVS04560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Perfil
Longitud - 2000 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04560
Ref.Sonepar
758496
EAN
3606481870544
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
2000 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
23 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil conexión LGYE 630A 2000mm


