Fin de vida

Schneider Electric - Perfil LINERGY (JDB vertical) 800A 1,67m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Perfil LINERGY (JDB vertical) 800A 1,67m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 800 A

  • Modelo - Perfil

  • Longitud - 1670 mm

  • Anchura - 42.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

688 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04503

Ref.Sonepar

47667

EAN

3303430045038

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

800 A

Modelo:

Perfil

Longitud:

1670 mm

Anchura:

42.5 mm

Altura:

32.5 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Perfil LINERGY (JDB vertical) 800A 1,67m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric