Schneider Electric - Perfil Linergy LGYE 6300A longitud 1690mm - LVS04582
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 6300 A
Modelo - Otros
Longitud - 1690 mm
Anchura - 270 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04582
Ref.Sonepar
831949
EAN
3606482215429
Entrada de intensidad nominal:
6300 A
Modelo:
Otros
Longitud:
1690 mm
Anchura:
270 mm
Flexible:
no
Perfil Linergy LGYE 6300A longitud 1690mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


