Schneider Electric - PERFIL LINERGY LGYE 6300A LONGITUD 960MM - LVS04569
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 6300 A
Modelo - Otros
Longitud - 960 mm
Anchura - 270 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04569
Ref.Sonepar
1149599
EAN
3606481935670
Entrada de intensidad nominal:
6300 A
Modelo:
Otros
Longitud:
960 mm
Anchura:
270 mm
Flexible:
no
SCHN LVS04569 PERFIL LINERGY LGYE 6300A LONGITUD 960MM
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


