Schneider Electric - Perfil LINERGY para juego barra horizontal 630A 2000 - 04560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Perfil
Longitud - 2000 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04560
Ref.Sonepar
155998
EAN
3606480465161
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
2000 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
23 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Perfil LINERGY para juego barra horizontal 630A 2000
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


