Schneider Electric - PERFIL OMEGA ZINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) carril de montaje 75 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM1DL201
Ref.Sonepar
90049
EAN
3389110567403
Modelo:
Carril DIN (carril superior) carril de montaje 75 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
25 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


