Schneider Electric - Pie cuadrado cargas medias 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 201 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 140 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCMUMR80
Ref.Sonepar
422021
EAN
3606480212970
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
201 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
140 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
220 mm
Altura:
205 mm
Profundidad:
177 mm
Capacidad de carga máxima:
7 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


