Schneider Electric - Pieza fijación acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero inoxidable
Anchura - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPFXPLM
Ref.Sonepar
88302
EAN
3606480191978
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
155 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


