Schneider Electric - Pieza sujeción 2 cajas contiguas - NSYPS2C27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 90 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 130 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPS2C27
Ref.Sonepar
94649
EAN
3606480189555
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
90 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
130 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Fijación de pared y unión de 2 cajas PLS. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: pieza de unidad de Acoplamiento de la caja - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte trasera de las cajas - cantidad por juego: juego de 25.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


