Schneider Electric - Pieza sujeción 4 cajas contiguas - NSYPS4C27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 90 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 130 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPS4C27
Ref.Sonepar
99569
EAN
3606480189562
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
90 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
130 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Fijación de pared y unión de 3 o 4 cajas PLS. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de acoplamiento - tipo de producto o componente: pieza de unidad de acoplamiento de la caja - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte trasera de las cajas - cantidad por juego: juego de 25. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamano A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


