Schneider Electric - PIL.LUM.ROJO LED 24-240V ATEX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVBM4GEX

Ref.Sonepar

1006259

EAN

3606489486082

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

13

Atmósfera explosiva - led rojo luz piloto 24 240v

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric