Schneider Electric - Piloto azul ba9s no incluida 250v ip65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Azul

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 250...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7EV66P

Ref.Sonepar

753492

EAN

3389110839616

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Azul

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

250...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

12

Piloto de Ø 22, azul -base BA 9s , 250 V, terminal tornillo. Gama de producto: Harmony XB7 - tipo de producto o componente: luz piloto monolítica - nombre corto del dispositivo: XB7.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric