Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 110-120V transformador blanco embellecedor metálico - XB4BV31

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 110-120V transformador blanco embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XB4BV31

Ref.Sonepar

62789

EAN

3389110887211

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto blanca modular de lentes lisas Harmony XB4 está provista de 110V a 120V CA/CC, y utiliza base BA9s. Tiene un bisel metálico. Esta luz piloto, diseñada para durar sin mantenimiento y proporcionar un indicador luminoso de las operaciones del proceso y de la máquina, se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a una iluminación base BA9s brillante y duradera. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric