Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 230-240V transformador verde embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 230-240V transformador verde embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Verde
Ver las opciones disponiblesNaranja

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s
Ver las opciones disponiblesLED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

220...240 V
Ver las opciones disponibles440...460 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BV43

Ref.Sonepar

142207

EAN

3389110887266

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

220...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto verde modular de lente plana Harmony XB4 se suministra con 230V a 240V CA/CC y utiliza una base BA9s. Tiene una cubierta metálica. Esta luz piloto, diseñada para durar sin necesidad de mantenimiento para un indicador luminoso de procesos y operaciones de la máquina. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a una iluminación base BA9s brillante y duradera. Resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric