Schneider Electric - Piloto balizado autónomo IK07 - NU3776
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Apto para conmutación en espera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU3776
Ref.Sonepar
294003
EAN
3606489456290
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
no
Apto para circuito continuo:
no
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de batería de iones de litio:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP2X
Fuerza del impacto:
IK03
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
5...45 °C
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
45 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
45...45 lm
Distancia de reconocimiento:
0.025 m
Tiempo de operación nominal:
400...400 h
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Longitud:
45 mm
Anchura integrada:
45 mm
Altura/profundidad incorporada:
32 mm
Longitud de integración:
45 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


