Schneider Electric - PILOTO COMPLETO LED 120V AMBAR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PILOTO COMPLETO LED 120V AMBAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 120...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KP38LYA9

Ref.Sonepar

1016281

EAN

3389118040991

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Naranja

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

31 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto ámbar Harmony 9001K con LED integral y cúpula de plástico se suministra con 110 V CA/CC. Tiene un bisel metálico cromado. Esta luz piloto de un solo componente proporciona una clara retroalimentación visual del estado de sus máquinas. Se instala fácilmente en interruptores estándar de panel de 30 mm de diámetro y se conecta con simples conexiones con abrazaderas de tornillo. Es claramente diferenciable visualmente a distancia gracias a colores claros e iluminación mediante LED integral, lo que permite leer instantáneamente estados complejos de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles. El bisel metálico resistente al impacto y a la corrosión y el cuerpo garantizan que el producto siga funcionando incluso después de accidentes graves.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric