Schneider Electric - Piloto cuadrado LED 24V rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Rojo
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6ECV4BP
Ref.Sonepar
155476
EAN
3389110626483
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Rojo
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión con marca de soldadura
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


