Schneider Electric - Piloto GV2 380/440V verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto GV2 380/440V verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 380...440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2SN33

Ref.Sonepar

789121

EAN

3389110476095

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

380...440 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

17 mm

Con anillo central:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Piloto GV2-SN 380...440V verde. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: luz piloto. Beneficios: Para mayor facilidad, el interruptor automático de protección de motores P25M está diseñado para su instalación en envolventes modulares de distribución final.. Aplicaciones: Protección de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric