Schneider Electric - Piloto led azul 24v ac/dc ip65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Azul

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7EV06BP

Ref.Sonepar

323494

EAN

3389119021890

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Azul

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta Harmony XB7, luz piloto azul monolítica de lentes lisas se suministra con 24 V CA/CC, utiliza un LED integral y terminales con abrazaderas de tornillo. Se monta fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Es claramente diferenciable visualmente a distancia gracias a colores claros e iluminación mediante LED integral, lo que permite leer instantáneamente estados complejos de la máquina. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65, lo que la hace ideal para su operación en entornos hostiles. Tiene un bisel de plástico con doble aislamiento. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric