Schneider Electric - Piloto LED blanco 24-120V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED blanco 24-120V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVBG1EX

Ref.Sonepar

573856

EAN

3389118030978

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 - ATEX D, una oferta de interruptores, interruptores y luces piloto de metal de Ø 22 mm para lograr una atmósfera explosiva. Esta luz de piloto completa tiene forma circular de cabeza e incluye LED blanco integral. Esta oferta está especialmente diseñada para una atmósfera explosiva. Está diseñado para utilizarse en la zona de polvo 21-22. Esta luz piloto completa con lentes lisas proporciona una clara retroalimentación visual del estado de las máquinas. Esta luz piloto tiene una clasificación de 24 a 120 V CA/CC. Esta oferta está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria del petróleo y gas, así como para alimentos y bebidas, estaciones de gasolina para automóvil, etc. Es un producto con clasificación IP65 y viene con certificación INERIS 04ATEX9004U. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de tornillo-abrazadera. La gama Harmony XB4 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficaz. Harmony XB4 - ATEX es la gama de atmósferas explosivas más completa que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric