Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 110-120V blanco embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 110-120V blanco embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AVG1

Ref.Sonepar

672768

EAN

3389110903805

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto blanca modular Harmony XB5 de lente lisa se suministra con 110 V a 120 V CA y utiliza terminales universales con abrazaderas de tornillo y LED. Esta luz piloto, diseñada para durar sin mantenimiento y para proporcionar una clara indicación de las operaciones del proceso y la máquina, se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles. Su bisel plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric