Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 110-120V rojo embellecedor plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de casquillo de lámpara:
LEDTensión de funcionamiento nominal Ue:
110...120 VEspecificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Rojo
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AVG4
Ref.Sonepar
62802
EAN
3389110903829
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Rojo
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
110...120 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


