Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 230-240V azul embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 230-240V azul embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Azul
Ver las opciones disponiblesRojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V
Ver las opciones disponibles400...400 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Azul

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AVM6

Ref.Sonepar

109814

EAN

3389110136937

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Azul

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto azul modular Harmony XB5 de lente plana se suministra con 23 V a 24 V CA y utiliza un LED integral y terminales de abrazadera de tornillo. Esta luz piloto, diseñada para durar sin mantenimiento y para proporcionar una indicación clara de las operaciones de la máquina y del proceso. Se instala fácilmente en orificios de 22 mm de diámetro estándar y se conecta con conexiones de tornillo de estribo simples. Puede distinguirse visualmente a cierta distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo convierte en la solución perfecta para entornos exigentes. Su marco de plástico lo hace idóneo para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric