Schneider Electric - Piloto LED rojo 220-230V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED rojo 220-230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVM4EX

Ref.Sonepar

100781

EAN

3389118031036

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 - ATEX D, con pulsadores metálicos de Ø 22 mm, interruptores y pilotos luminosos para una atmósfera explosiva. Esta luz piloto completa tiene forma de cabeza circular y viene con LED integral rojo. Esta oferta está especialmente diseñada para atmósfera explosiva. Se ha diseñado para utilizarse en zonas de polvo 21-22. Esta luz piloto completa con lente lisa proporciona una clara retroalimentación visual del estado de las máquinas. Esta luz piloto tiene una capacidad de 230V a 240V CA. Esta oferta está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria de petróleo y gas, así como alimentos y bebidas, estaciones de gas para auto, etc. Se trata de un producto con clasificación IP65 e incluye la certificación INERIS 04ATEX9004U. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de borne atornillado. La gama Harmony XB4 ofrece prestaciones innovadoras para un uso sencillo y eficaz. Harmony XB4 - ATEX es la gama de atmósferas explosivas más completa que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric