Schneider Electric - Piloto led rojo 24v ac/dc ip65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto led rojo 24v ac/dc ip65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7EV04BP

Ref.Sonepar

137194

EAN

3389110839739

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este piloto rojo monolítico de lente simple Harmony XB7 se alimenta con 24 V CA/CC, utiliza un LED integrado y bornes de tornillo. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a sus colores claros e iluminación mediante LED integrado, lo que permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65, por lo que resulta idóneo para el funcionamiento en entornos exigentes. Tiene un bisel de plástico con aislamiento doble. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -25°C a 70°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric