Schneider Electric - Piloto led verde 120v ac ip65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto led verde 120v ac ip65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 120...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7EV03GP

Ref.Sonepar

845506

EAN

3389119022781

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto verde monolítica de lente lisa Harmony XB7 se suministra con 120V CA, utiliza un LED integral y terminales de abrazadera de tornillo. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar y se conecta con conexiones de borne atornillado simples. Es claramente distinguible visualmente a una distancia debido a los colores claros y a la iluminación mediante LED integral, lo que permite leer de un vistazo los estados de máquinas complejas. Gracias a su protección IP65, es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Tiene una cubierta plástica de doble aislamiento. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric