Schneider Electric - Piloto LED verde 220-230V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED verde 220-230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVM3EX

Ref.Sonepar

553519

EAN

3389118031029

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 - ATEX D, una oferta de pulsadores metálicos Ø 22 mm, interruptores y luces piloto para atmósfera explosiva. Esta luz piloto completa tiene una forma de cabeza circular y viene con LED verde integral. Esta oferta está especialmente diseñada para atmósferas explosivas. Está diseñado para su uso en la zona de polvo 21-22. Esta luz piloto completa con lentes lisas proporciona una retroalimentación visual clara sobre el estado de las máquinas. Esta luz piloto tiene una clasificación de 230V a 240V CA. Esta oferta está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria del petróleo y gas, así como para la industria de alimentos y bebidas, gasolineras para automóviles, etc. Es un producto con clasificación IP65 e incluye la certificación INERIS 04ATEX9004U. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de tornillo-abrazadera. La gama Harmony XB4 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficiente. Harmony XB4 - ATEX es la gama de atmósferas explosivas más completa que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric