Schneider Electric - Piloto luminoso cuadrado amarillo ø16 - led integrado - 24 v - conector - XB6ECV5BP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso cuadrado amarillo ø16 - led integrado - 24 v - conector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6ECV5BP

Ref.Sonepar

750937

EAN

3389110626490

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Amarillo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión con marca de soldadura

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Piloto luminoso cuadrado Ø 16, IP65, amarillo, LED integral, 24 V, conector. Tipo de producto o componente: luz piloto monolítica - nombre corto del dispositivo: XB6E.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric