Schneider Electric - Piloto luminoso cuadrado rojo ø 16 - led integrado - 24 v - conector

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso cuadrado rojo ø 16 - led integrado - 24 v - conector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6CV4BB

Ref.Sonepar

20394

EAN

3389110764505

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Piloto luminoso cuadrado Ø 16 IP65 rojo LED integral 24 V conector. Gama de producto: Harmony XB6. Tipo de producto o componente: Luz piloto completa. Nombre corto del dispositivo: XB6. Material del bisel: Plástico. Diámetro de montaje: 16 mm. Forma del cabezal de unidad: Cuadrado. Color de lentes o tapa/operador: Red. Fuente de luz: LED. Base de bombilla: LED integral. Un separador aislante: Directo. [Us] tensión de alimentación nominal 12...24 V c.a./c.c.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric