Schneider Electric - Piloto luminoso diámetro 30mm rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso diámetro 30mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KP40R9

Ref.Sonepar

181924

EAN

3389119011044

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

250...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

31 mm

Anchura de apertura:

54 mm

Altura métrica de la apertura:

70 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4

PILOTO LUMINOSO ROJO D30MM. Gama de producto: Harmony 9001K - tipo de producto o componente: luz piloto completa - nombre corto del dispositivo: 9001K.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric