Schneider Electric - Piloto luminoso rectangular rojo ø 16 - led integrado - 24 v - conector

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso rectangular rojo ø 16 - led integrado - 24 v - conector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6DV4BB

Ref.Sonepar

355705

EAN

3389110764512

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto completa Harmony XB6 roja es parte de la gama de diámetro de plástico de 16 mm, Harmony XB6 modular. Tiene una forma de cabeza rectangular y se suministra con un LED integral y tipo de conexión Faston. Su diámetro reducido de 16 mm lo hace adecuado para aplicaciones donde hay menos espacio disponible para el montaje, como máquinas pequeñas y paneles de control. Esta gama viene con una buena pureza de color y ofrece la ventaja de brillo LED. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric