Schneider Electric - Piloto luminoso rectangular verde ø 16 - led integrado - 24 v - conector

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso rectangular verde ø 16 - led integrado - 24 v - conector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6DV3BB

Ref.Sonepar

205890

EAN

3389110764482

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este producto forma parte de la gama Harmony XB6, una oferta de pulsadores plásticos de Ø 16 mm, interruptores y luces piloto. Esta luz piloto indica un circuito cerrado o activo con una luz. Tiene una cabeza rectangular con lentes verdes. Está equipado con base LED integral y luz LED. El bloque de luces está clasificado para una tensión de alimentación de 12V a 24V CA/CC. Está provisto de conector Faston de 2,8 mm x 0,5 mm para conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP65 y NEMA 4/4X/13. Esta luz piloto tipo SK Plus opcional está equipada con bisel de plástico. Sus dimensiones son 24mm (ancho) x 57mm (profundidad) x 18mm (alto). Pesa 0.015kg. Es ideal para tableros de control, salas de vigilancia, alarmas, pequeñas máquinas de acabado, paneles de control local y remoto. Este producto está certificado por CCC, CSA, UL y GOST. Cumple con los estándares JIS C 852, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1 y JIS C8201-1. Está instalado en un corte de panel de Ø 16 mm. La gama modular y monolítica de control y señalización de plástico de Ø 16 mm proporciona flexibilidad y simplicidad de configuración en aplicaciones industriales y comerciales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric