Schneider Electric - PILOTO LUMINOSO VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Verde
Tipo de casquillo de lámpara - BA9s
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001KP40G9
Ref.Sonepar
181923
EAN
3389119011020
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Verde
Tipo de casquillo de lámpara:
BA9s
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
250...250 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
54 mm
Altura métrica de la apertura:
70 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


