Schneider Electric - Piloto luminoso XB5 LED 230V blanco CUSTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Blanco
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AVCUST05
Ref.Sonepar
845945
EAN
3606481820921
Lente de color:
Blanco
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...240 V
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Piloto luminoso XB5 LED 230V blanco CUSTO
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


